YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の ガーデニング用品
天然木パイン材 木箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25531696
品番
TWB-2550(NA)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途
収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
材質
天然木(パイン材)
質量(kg)
2.44
高さ(mm)
脚部:10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×375×265
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
四隅の角を含む場合:480×355×240、四隅の角を除いた場合:430×300×240