3/22より値下げ!現場を応援

頑丈ハンガーラック キャスター付き

(17件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25532064 品番 YIH-S(CH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) 値下げ
6,398

衣類をかけてもスムーズに動く、頑丈ハンガーラック
直径50mmの球形キャスターを使用しており、滑らかに移動
服の着丈に合わせて高さを変えられる、5cm×5段階調節設計
左右の高さ合わせもしやすく、組み立てかんたん
サイドにはフック部がついており、その日に使った服や小物ををチョイ掛けしておくことも可能
ロング丈でも安心な内寸

材質スチール(クロムメッキ) 質量(kg)5 耐荷重(kg)85 用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。衣装 作業服 コート 防寒着 着物 和装 羽織 上着 服 ディスプレイ クロムシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×40.5×105-160.5 内寸(cm)幅84.5、高さ120-140cm(5cm×5段階)、84.5cm(最低時)
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
丈夫さが気持ちいい
美容室ぱあまやさん 様 (サービス業)

ホームセンターなどで、買い求めた品は、弱く使っているとグラつきも出てきますが、これは頑丈で気持ちが良かったです。

2024-09-27
用途:
季節別に使用する洋服の整理
医療・福祉・介護関連業

丈夫なハンガーなので、多くの洋服がかけられます。部屋の中、部屋の外、廊下などどこにでも困らない大きさです。このハンガーがこの価格で購入できることに感謝しています。まだまだ、購入するつもりです。

2024-11-15
用途:
作業服用
平川製作所 様 (製造業)

作業服をかけやすくいいです倒れにくいので凄くいいです

対象商品:
25532064
2024-04-30
用途:
衣類掛け
山下工機株式会社 様

組立も簡単でネジで止めるのでとにかくしっかりしています。
安い物は差込むだけの品も多く、掛ける物が重くなるとふらついたり動かすと外れたりで使いにくかったので購入して良かったです。

対象商品:
25532064
2023-06-28
用途:
クローゼット改装中に緊急洋服非難
HIM コンサルティング 様 (その他業種)

使用する前に組み立て作業があるのがこの手の商品ではお決まり。通販では、この準備段階で部品が壊れるとかビスをなくすとかのトラブルが起こり得る。モノタロウで見つけた山善ハンガーは、過重85sと十分な重量耐久性があったが、組み立て作業が単純化されていて組み立てが正しくできることが先ず評価される。85Kgm耐荷通り進めることができた。無事夏物をまず避難させて日常生活に支障を防ぐことができた。
クローゼット内の改装をされるようなときは、おすすめのハンガーだ。

対象商品:
25532064
2023-09-25
用途:
コート・防寒着 保管
製造業

10名分の冬服保管用として丈夫そうなものを探していて購入。
組立は簡単でした。
まだこれから使用ですか丈夫そうで満足しています。

対象商品:
25532064
2023-04-03
用途:
しまいこまない日々の衣服を、ポイとかけるのに使用中
卸売・小売業

最初は、結節部が溶接ではなかったので心配でしたが、組み立ててみるとこれなら大丈夫そうだと。耐荷重も信頼できそうだと安堵しております。

対象商品:
25532064
2022-12-19
用途:
コート・防寒着をかける
製造業

”頑丈”というフレーズに惹かれて購入。
実際見ると思っていたよりは頑丈さが伝わらないが、ホームセンターで1万円クラスの同じような商品と同じくらいだったので、安心しました。
横が固定な点もよいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする