曜日別特売
YWTV-6040(DBR/BK) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533087

 

YWTV-6040(DBR/BK) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533087
YWTV-6040(DBR/BK) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533087
YWTV-6040(DBR/BK) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533087
YWTV-6040(DBR/BK) ロータイプテレビ台 YAMAZEN(山善) 25533087

ロータイプテレビ台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25533087品番YWTV-6040(DBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。

用途
テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)4.5ダークブラウン幅(cm)60天板耐荷重(kg)25棚板耐荷重(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×280組立時間10~20分
取扱説明書:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 社宅の備品として
医療・福祉・介護関連業

仕上がりは、想定より構造的にもしっかりとして高級感がある感じの色合いで大変良かったです。

対象商品 : 25533087
2019-02-08
用途: 20~24型のテレビの台として短期のレンタルで使用
有限会社野村電器川西

組立も簡単で棚板もしっかりしていたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする