質量(kg)6
高さ(mm)550/600/650
幅(mm)750
奥行(mm)415
用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。
材質天然木
色ライトブラウン
耐荷重(kg)20
内寸法(mm)デスク下:595×310×530/580/630
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415×550/600/650
材質(天板)天然木
組立時間30〜40分
昇降方式手動式
アジャスター付属
昇降範囲(mm)550
天板寸法(幅×奥行)(mm)750×405