収納スツール 収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25534155 品番 FBS-120(DBR)P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

座る・くつろぐ・しまう、1台3役の活躍を見せる収納ベンチ。120幅のベンチタイプで従来品と比較し収納力アップ。ゆったり2人掛けできてソファ感覚の活躍。かさばる物もいっぱいしまえる。ベンチタイプで座部を半分ずつ開閉し、たっぷり収納可能。ウレタンがたっぷり入ったボリューム満点の座部。座面高さ40cmでソファシーンの目線にも合う、低め設計。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×370×400 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×290×280 本体質量(kg)14 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質張り材:塩化ビニル樹脂、クッション材:ウレタンフォーム、フレーム:天然木 質量(kg)14 耐荷重(kg)160(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×370×400 座面厚(mm)65 素材合成皮革 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:1120×290×280

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする