FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277

 

FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277 FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277 FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277 FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277 FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277 FBS-S(GR)F 収納スツール 収納ボックス YAMAZEN(山善) 25534277

収納スツール 収納ボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25534277 品番FBS-S(GR)F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

椅子、オットマン、収納、1台で3つの機能の便利なスツール。座部を上げると、内部に物を収納可能。座面高さ37cmで、ソファシーンにも目線が合う低めの設計。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。鏡台やドレッサーなど、メイクの時にも大活躍。

グリーン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×370×370 本体質量(kg)4.5 用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 材質張り材:ポリエステル・レーヨン、中材:ウレタンフォーム、フレーム:天然木 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)80(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×370 座面厚(mm)65 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:290×290×280
注意
※色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。別売りのソファに合わせる際、本品とソファでは生地色の差がございます。予めご了承下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする