TVが見やすい回転座椅子

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25534347 品番ITKZ-55(GRG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

首元リクライニングでテレビを見やすく、ふかふかな座り心地でくつろぎをサポートする座椅子。座ったまま向きを変えられる回転盤使用。お好みの角度を選べる、リクライニング式の背もたれ。背部は6つの角度から選択してリクライニング可能。ヘッドレストもリクライニング。ふわふわのウレタンフォームでどこを触っても気持ち良い。

グレージュ 本体質量(kg)7.9 用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 仕様【リクライニング数】背部=6段、ヘッドレスト=14段(水平時含む) 材質張地:ポリエステル、中材:ポリエステル・ウレタンフォーム、フレーム:スチール 質量(kg)7.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×700〜960×700〜850 寸法(長さL×幅W)(mm)背もたれ:610×580 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×600×450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×460
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25534347
2020-09-03
用途:
リラックスするのに使用する。
製造業

座る時、立ち上がる時自由に 思ったとおりの向きに回せるので楽。

対象商品:
25534347
2019-11-06
用途:
テレビを見る
教育・研究機関

座椅子自体が軽く移動が楽。背もたれ部分を前に折りたためるので、使用しないときにすっきり。背もたれの角度が6段階あるが、フラットに近くできないことが残念。座り心地はとても良い。ひじ掛けはないが、そのほうが自由度が高い。耐久性がどのくらいあるかが分からないが、この価格なので、3年間はもってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする