手ざわりの良いリクライニングチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25534523 品番WTMC-57M(GRG/NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

お好みの角度に調節できる、背もたれリクライニング式チェア。背中をゆったりカバーする背もたれ。肌触りのやわらかいカバー。曲げ木の肘掛けが、家にいながら自然のぬくもり感をお届け。ふんわりもこもこの座部&背もたれ。背もたれ6段階リクライニング。背もたれ折りたたみ式。

グレージュ/ナチュラル 用途一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 材質張地:ポリエステル、中材:ポリエステル・ウレタンフォーム、フレーム:スチール・積層材 質量(kg)8 耐荷重(kg)90(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×660〜840×830〜900 組立時間20〜30分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする