三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
レーザージャパン玄人(プロ)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537278
品番
LJ-5P
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
適合材
コンクリート製品全般、石材、レンガ
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.8
用途
コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応