三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
レーザージャパン玄人(プロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537323
品番
LJ-8P
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プロ業者向けハツリ専用
コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。
適合材
コンクリート製品全般、石材、レンガ
外径(Φmm)
203
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
用途
コンクリート製品全般、石材、レンガの切断
チップ幅(mm)
7.0
付属リング(mm)
20/22
RoHS指令(10物質対応)
対応