タイルスマート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537533 品番 RS-ST4
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群
オフセット基板効果
側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。
基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。
作業性向上
オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。

適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)0.9 用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

〔タイルスマート〕製品紹介(三京ダイヤ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする