三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
タイルプロDX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25537558
品番
RS-DX5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
切れ味で選ぶ
チッピングが少なく、綺麗な切断面
刃厚1.0mm:切断スピード従来品より20%アップ
適合材
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
1.0
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
チップ幅(mm)
5.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応