シャープカット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)110 注文コード25537576 品番SC-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は外径3種類から選べます 他の種類を見る

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター

適合材タイル 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.4 用途タイルの切断 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする