三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
スモールカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537603
品番
SM-3
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
切り口重視のフラット刃先
湿式のタイル切断にも最適
適合材
タイル
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.4
用途
タイルの切断
チップ幅(mm)
4.0
付属リング(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応