スモールカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537619 品番 SM-4.5
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

切り口重視のフラット刃先
湿式のタイル切断にも最適

適合材タイル 外径(Φmm)110 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)1.4 用途タイルの切断 チップ幅(mm)5.0 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする