三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
レスキューカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537689
品番
LP-12R
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
一枚で多種材質を切断
事故災害に迅速で確実な対応が可能
多種材質の切断に対応可能
事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。
用途
災害救助における建物や車両等の切断
鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)
外径(Φmm)
303
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
2.5
チップ幅(mm)
4.0
付属リング(mm)
20/22/25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レスキューカッターは緊急非常用です。通常の作業として木材、金属の切断には適しません。