三京ダイヤモンド工業
赤いイナヅマGX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
354
307
354
穴径(Φmm)
22.0
20.0
22.0
22.5
30.5
25.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25537759
品番
LC-GX14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断
適合材
鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)
外径(Φmm)
354
穴径(Φmm)
22.0
刃厚(mm)
3.0
チップ幅(mm)
6.0
付属リング(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応