画像準備中

イナヅマLJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25537953 品番 LJ-12PE
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エンジンカッター・電動機カッター兼用のスタンダードタイプ

適合材コンクリート二次製品、ブロック 外径(Φmm)305 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)2.5 用途コンクリート二次製品、ブロックの切断 チップ幅(mm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする