ジャパン玄人DX アスファルト用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25538014 品番 SR-A18
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用 外径(Φmm)472 穴径(Φmm)27.0 刃厚(mm)3.2 タイプ湿式 チップ幅(mm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする