ドライサーフェーサーDX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25538136 品番 DF-4ML
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。

適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)6.0 用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 チップ幅(mm)4.5 付属リング(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする