ドライサーフェーサーDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25538145 品番 DF-5ML
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!!
十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。

適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)20.0 刃厚(mm)6.0 用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 チップ幅(mm)4.5 付属リング(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする