ドライセーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25538188 品番DS-4M
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。

適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10 刃厚(mm)6.0 用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削 イエロー チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする