三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ドライセーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538206
品番
DS-5C
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。
仕上げ、平研削に最適です。
適合材
コンクリート、レンガ、ブロック、石材
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
M16
刃厚(mm)
6.0
用途
コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削
色
メタリックグリーン
チップ幅(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応