FD-GT4 マルチディスク 三京ダイヤモンド工業 25538224

マルチディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード25538224品番FD-GT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,450

マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。
天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。

用途
FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削
適合材鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニング外径(Φmm)100穴径(Φmm)20.0形状(ダイヤ部)厚刃外周Rメタリックグリーン付属リング(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする