三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 軸付研磨
三京ダイヤモンド工業の 軸付ダイヤモンド砥石
NewSDハイビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25538294
品番
NHB-040
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!
外径(Φmm)
40
用途
鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事
付属品
ストレート、SDSタイプのシャンク
適合機種
日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用
有効長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット