NewSDハイビット ボディのみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25538373 品番 NHB-065T
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる!
専用設計で切削能力と作業性を追求!
水がいらない乾式ダイヤモンドビット
シャープな切れ味で一気に貫通!

外径(Φmm)65 有効長(mm)152 用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事 付属品ストレート、SDSタイプのシャンク 適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボディのみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする