‐ 養生フリーカットテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 25539475 ‐ 養生フリーカットテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 25539475 ‐ 養生フリーカットテープ FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 25539475

養生フリーカットテープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 注文コード25539475 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手で縦、横に自由なサイズに手で切れる、クッションスポンジ養生テープ(緩衝材付きの養生テープ)。現場に合わせて好きなサイズにカット可能。粘着テープ付で作業しやすく外れにくい。簡易の保護テープとしても使用可能です。糊残りの少ないテープです。

用途
柱・開口枠・ドアノブ・階段の笠木・手すりなど住宅建設時の養生に
その他、引越しの荷造りにも最適。
白(ホワイト) テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)8 テープ厚さ(mm)2 基材ポリエチレン 粘着剤アクリル系 粘着力1.6(対SUS)N/10mm 破断伸度(%)タテ・ヨコ:15 粘着力(N/10mm)1.6(対SUS) 引裂強度(N)タテ・ヨコ:170 引張強度(N/10mm)タテ:48、ヨコ:52

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25539475 24824950 G0301 クッション養生用テープ ニトムズ クッション養生用テープ ニトムズ 1ケース(27巻) 33,980 税込37,378 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25539466
2023-12-30
用途:
工具の養生

充電工具の傷防止に使用。薄くて加工しやすく今回初購入ですが満足です。

対象商品:
25539466
2020-04-19
用途:
家具運搬時に保護用に使います
有限会社 小林木工 様 (建設業・工事業)

家具の運搬の角破損防止に使っています。コストがもう少し抑えていただくと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする