DLS-H1008-BK LEDデスクスタンド ゼピール 25539509 DLS-H1008-BK LEDデスクスタンド ゼピール 25539509 DLS-H1008-BK LEDデスクスタンド ゼピール 25539509

LEDデスクスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25539509 品番 DLS-H1008-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)

消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 ブラック 用途勉強、読書、細かな作業 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 色(本体)ブラック アズワン品番65-0442-60 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする