おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ニトリルゴム 背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
25540008
品番
A-376
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
機能
耐油性・耐薬品性・フィット感・耐突刺性・耐引裂性
入数(双)
5
コーティング
ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応