2K-I2B5-O5YL プラダンシート プラダンのヤマコー 25540324 2K-I2B5-O5YL プラダンシート プラダンのヤマコー 25540324 2K-I2B5-O5YL プラダンシート プラダンのヤマコー 25540324 2K-I2B5-O5YL プラダンシート プラダンのヤマコー 25540324

プラダンシート

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 25540324 品番 2K-I2B5-O5YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。
ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。

用途
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1200×5 目付(g/m2)800
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
薄板われもの輸送時の梱包材として使用
Carrier Integration株式会社 様 (製造業)

所望の寸法にカッターナイフでの加工が容易、軽い、曲げに強いなど、本品を梱包材として使用以降、輸送時の破損などのトラブルの発生は無く、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする