YAMAZEN(山善)
アウトドアチェア サイドテーブル付き
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレー
チャコールグレー
ブルー
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25543246
品番
DD-02WT(GYN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
カップホルダーの付いたサイドテーブル付きディレクターチェア●折りたためてコンパクトに収納可能●アルミ製軽量タイプ
用途
屋外で使える折りたたみレジャーチェア、アウトドアチェア、バーベキューチェアなどに。キャンプ アウトドア レジャー バーベキュー BBQ チェア 椅子 折りたたみ コンパクト テーブル 簡単 おしゃれ おすすめ かっこいい メーカー ランキング キャンプ用品 イベント 運動会 コンパクト 人気 軽量 ファミリー
材質
フレーム:アルミ、生地:ポリエステル
質量(kg)
2.5
色
グレー
耐荷重(kg)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
775/600×495×780
座面高さ(mm)
460