TDKラムダ
TDKラムダの 電子部品(オンボード)
TDKラムダの 機構部品(電子部品)
TDKラムダの 基板用コネクタ
電源用ハーネス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25552303
品番
HA-3-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
種類
角型
極数
6
ハウジング
PHDR-08VS
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
オス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25552303
HA-3-C
40327666
HA-3-C
電源用ハーネス
TDKラムダ
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。