画像準備中

電源用ハーネス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25552328 品番HA-5-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 種類角型 極数8 ハウジングPHDR-08VS 結合方式ワンタッチ コンタクト形状オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25552328 HA-5-C 40327684 HA-5-C 画像準備中 電源用ハーネス TDKラムダ 1本 2,988 税込3,287 メーカー価格改定による注文コード変更です(同商品)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする