光成端箱

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25558113 品番WO-B8SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上

材質樹脂、鋼 ホワイト 付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm)2.0〜2.5×3.0〜4.5 設置場所屋内用 適合プラグ(タイプ)SCコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25558095
2023-02-11
用途:
ONU移動の際に追加設置
有限会社 東屋近藤商店 様

・AU光でONUを移動する際に、そばに設置しました。正常に通信を確立できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする