SP-BS-BPMOV プラスシェル ブロス バックパック M プラスシェル 25558323

 

SP-BS-BPMOV プラスシェル ブロス バックパック M プラスシェル 25558323
SP-BS-BPMOV プラスシェル ブロス バックパック M プラスシェル 25558323
SP-BS-BPMOV プラスシェル ブロス バックパック M プラスシェル 25558323

プラスシェル ブロス バックパック M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25558323品番SP-BS-BPMOV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴です。
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています
バッグを下ろさずにアクセス可能な機材収納部
サイドにはそれぞれバッグを下ろさずに手の届くボトルポケットとパスケースポケット、前面には上下に仕切られたファスナーポケットが配置されています。前面の下部のポケットには7.9インチ相当のタブレットPCの収納も可能です。
重い機材を入れてもへたりにくいハーネス仕様。チェストベルトは取り外しが可能。面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張にも便利。
バッグ側面の片側に、小型の三脚を固定することができます。三脚の脚はボトルポケットに入れてベルトで固定します。
手持ちの際に安定して持てるダブルハンドルと、重いものを入れても手が痛くなりにくいパッドを採用。

オリーブ材質ナイロン質量(g)約1080容量(L)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:245×350×15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×435×200内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(上段)270×190×110, (下段)270×220×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする