SP-BS-SBLOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558348

 

SP-BS-SBLOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558348
SP-BS-SBLOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558348
SP-BS-SBLOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558348

プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25558348品番SP-BS-SBLOV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴のカメラバッグです。
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています
大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付きハイエンド一眼レフカメラ1台、大口径望遠ズームレンズ1本、大口径広角ズームレンズ1本、ストロボなどのアクセサリー類、13インチ相当のノートPCの収納が可能です。内生地は機材の見やすいオレンジを採用しています。
サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部には中が見えるメッシュポケット、前面にはオーガナイザーポケットが配置されています。
角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィットします。
三脚を固定して持ち運びが可能
背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張に便利です。底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンドが付いており、安心して地面に置くことができます。

オリーブ材質ナイロン質量(g)約1180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:325×230×15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×220内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ収納部:340×245×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする