SP-BS-SBLNV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558357

 

SP-BS-SBLNV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558357 SP-BS-SBLNV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558357 SP-BS-SBLNV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L プラスシェル 25558357

プラスシェル ブロス ショルダーバッグ L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25558357 品番SP-BS-SBLNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴のカメラバッグです。
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています
大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付きハイエンド一眼レフカメラ1台、大口径望遠ズームレンズ1本、大口径広角ズームレンズ1本、ストロボなどのアクセサリー類、13インチ相当のノートPCの収納が可能です。内生地は機材の見やすいオレンジを採用しています。
サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部には中が見えるメッシュポケット、前面にはオーガナイザーポケットが配置されています。
角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィットします。
三脚を固定して持ち運びが可能
背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張に便利です。底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンドが付いており、安心して地面に置くことができます。

ネイビー 材質ナイロン 質量(g)約1180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:325×230×15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×220 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ収納部:340×245×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする