SP-BS-SBMOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M プラスシェル 25558375 SP-BS-SBMOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M プラスシェル 25558375 SP-BS-SBMOV プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M プラスシェル 25558375

プラスシェル ブロス ショルダーバッグ M

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25558375 品番SP-BS-SBMOV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多彩なポケット、水に強い生地など機能的デザインのカメラバッグ。
アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色のカメラバッグシリーズです。表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用。多彩なポケットなど機能的なデザインが特徴のカメラバッグです。
表生地には軽量で上品な光沢感が特徴の高密度ナイロンツイルに、水に強い裏面PVC加工を施した生地を採用しています
大口径標準ズームレンズを装着したハイエンド一眼レフカメラ1台、大口径広角ズームレンズ1本、ストロボなどのアクセサリー類、12インチ相当のノートPCの収納が可能です。内生地は機材の見やすいオレンジを採用しています。
サイドにはそれぞれボトルポケットとストレッチポケット、バッグの内部とフロントポケット内部には中が見えるメッシュポケットが配置されています。
角度の付いたオリジナル形状の角カンにより、ショルダーベルトが傾斜し身体にフィットします。
三脚を固定して持ち運びが可能
背面にはキャリーバッグに通して固定できるキャリーバーホルダーが付いているので、旅行や出張に便利です。底面には防水性と防汚性に優れたターポリン素材を採用。汚れを軽減するフットスタンドが付いており、安心して地面に置くことができます。

オリーブ 材質ナイロン 質量(g)約960 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)PC収納部:280×200×15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×235×195 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ収納部:300×210×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25558384
2019-02-13
用途:
機材の持ち運びに
製造業

機能的には問題ないです。
困ったことに、商品が届いたとき既に型崩れしてました。チャックを開閉する毎に型崩れしているので非常に開け閉めしにくいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする