3/22より値下げ!現場を応援

 

ALC-AC02-M アルミケースAC-02 AC-02シリーズ 25558874 ALC-AC02-M アルミケースAC-02 AC-02シリーズ 25558874 ALC-AC02-M アルミケースAC-02 AC-02シリーズ 25558874 ALC-AC02-M アルミケースAC-02 AC-02シリーズ 25558874

アルミケースAC-02

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25558874 品番 ALC-AC02-M
参考基準価格(税別)¥15,118 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。
移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。
移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。

サイズボックスM 付属品ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚 材質アルミニウム 質量(g)約1600 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×215(170+45)×158 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×256×196(突起部含む) 収納の目安一眼レフカメラ×1、ズームレンズ×1、標準・広角レンズ×2、ストロボ×1、アクセサリー×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする