ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の カメラ・ビデオカメラ
ハクバ写真産業の 一脚/三脚
ハクバ写真産業の 三脚
アルミ三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
25558917
品番
HK-835B
参考基準価格(税別)
¥16,636
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
水準器付き3WAY雲台の三脚と工事現場などで活躍する一脚。凸凹している足場でも安定しやすいつくり。 ・クイックシュー対応・水準器付き・ビデオボス付き
質量(g)
1080
付属品
専用ケース
仕様
雲台形式 :3WAY、クイックシュー対応 ,石突 :可動式
形式
脚ロックレバー
段数
3段式
全高(mm)
1510
最低高さ(mm)
(使用時)560
縮長(mm)
570