ハクバ写真産業
ハクバ写真産業の カメラ・ビデオカメラ
ハクバ写真産業の 一脚/三脚
ハクバ写真産業の カメラアーム/スタンド
デジカメ撮影スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25559023
品番
DSS-01
参考基準価格(税別)
¥25,727
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。
複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。
折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)
700まで(搭載カメラ重量)
質量(g)
1070
付属品
専用ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:530×515(最大)×325
スタンド
折りたたみ式
ポール
2段伸縮ポール、自由雲台付