ウォッチアロー400-60C(支柱付) ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA) 25559163 ウォッチアロー400-60C(支柱付) ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA) 25559163 ウォッチアロー400-60C(支柱付) ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA) 25559163 ウォッチアロー400-60C(支柱付) ソーラー充電自発光式矢印板 吾妻商会(AZUMA) 25559163

ソーラー充電自発光式矢印板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25559163 品番ウォッチアロー400-60C(支柱付)
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

24時間発光しカーブ等危険な箇所を明示し注意喚起する事ができる。支柱付

用途カーブ等通行の際注意が必要な場所に設置。ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。 セット内容LED発光体:1基1、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:1.4W 蓄電池電圧(V)6 表面反射シート下地白色・矢印赤色 LED 蓄電池容量(Ah)3.4 点滅数(回/分)200 LED使用数(個)22 発光時間(時間)24

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする