NUC-140S-MO(充填剤付) ソーラー充電自発光式道路鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559188 NUC-140S-MO(充填剤付) ソーラー充電自発光式道路鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559188 NUC-140S-MO(充填剤付) ソーラー充電自発光式道路鋲 吾妻商会(AZUMA) 25559188

ソーラー充電自発光式道路鋲

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25559188 品番 NUC-140S-MO(充填剤付)
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。

用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所 セット内容発光鋲:1個、充填剤:1個 材質アルミ鋳物製 電池太陽電池:0.42W 蓄電池形名キャパシタ 表面ポリカーボネイト樹脂 LED 点滅数(回/分)250±20 LED使用数(個)3×片面 発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。基礎ブロック含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする