吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25559206
品番
LB-S-V-R
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。
LED色
赤
LED使用数(個)
4×片面
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
電池
太陽電池:108mW
蓄電池電圧(V)
2.4
材質(ケーシング)
ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物
蓄電池容量(Ah)
630m
点滅数(回/分)
200±20
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません