LB-S-V-Y ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V 吾妻商会(AZUMA) 25559224 LB-S-V-Y ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V 吾妻商会(AZUMA) 25559224 LB-S-V-Y ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V 吾妻商会(AZUMA) 25559224

ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25559224 品番 LB-S-V-Y
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。

LED色 LED使用数(個)4×片面 用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 電池太陽電池:108mW 蓄電池電圧(V)2.4 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物 蓄電池容量(Ah)630m 点滅数(回/分)200±20 発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具LBが必要。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする