FF-S-U-G ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-U 吾妻商会(AZUMA) 25559355 FF-S-U-G ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-U 吾妻商会(AZUMA) 25559355 FF-S-U-G ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-U 吾妻商会(AZUMA) 25559355

ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 25559355 品番 FF-S-U-G
参考基準価格(税別)¥50,380 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。

LED色 LED使用数(個)2×片面 用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 質量(g)約350 電池太陽電池:108mW 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト 点滅数(回/分)約180 発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具FFが必要。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
沖縄地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする