吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
自発光式視線誘導標 アレッドサニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25559443
品番
ALS-B-60E
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。
LED色
青
用途
カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容
LED発光体:1個、支柱:1本
質量(g)
約550
支柱(mm)
Φ60.5×1515
電池
太陽電池:108mW
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
ポリカーボネイト樹脂
支柱
土地健込用
点滅数(回/分)
約300
LED使用数(個)
6
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません