ASZ-R-N-60-C 自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559459 ASZ-R-N-60-C 自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559459 ASZ-R-N-60-C 自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559459 ASZ-R-N-60-C 自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559459

自発光式視線誘導標 アレッド・アイ(ソーラー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25559459 品番ASZ-R-N-60-C
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

赤色発光。長寿命な電気式二重層コンデンサを蓄電源に使用。ソーラー充電により配線工事不要。

LED色 用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、支柱:1本 支柱(mm)Φ60.5×1450 電池太陽電池:0.39W 蓄電池形名キャパシタ 材質(ケーシング)ポリカーボネイト樹脂 支柱基礎健込用 点滅数(回/分)約360 LED使用数(個)6 発光時間(時間)夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。基礎ブロック含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする