吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25559468
品番
RA-3024S-60C(支柱付)
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
用途
カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。
セット内容
LED発光体:1個、支柱:1本
材質
ABS樹脂製
電池
太陽電池:1.4W
蓄電池電圧(V)
6
表面
アクリル樹脂
LED
赤色24球
蓄電池容量(Ah)
3
点滅数(回/分)
60
発光時間(時間)
24時間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません