RA-20S-2B-24H-BH(ベース支柱付) 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559477 RA-20S-2B-24H-BH(ベース支柱付) 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559477 RA-20S-2B-24H-BH(ベース支柱付) 障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA) 25559477

障害物表示灯 アレッド・ブリンカー(ソーラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25559477 品番RA-20S-2B-24H-BH(ベース支柱付)
参考基準価格(税別)¥391,300 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

赤色発光及び24時間発光。上下2灯式。ソーラー充電により配線工事不要。

用途交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。 セット内容LED発光体:1個、ソーラーパネル:1基、支柱:1本 材質アルミ製 電池太陽電池:13W 蓄電池電圧(V)12 点滅上下交互点滅 LED正面:黄色85球×2、裏面2球 蓄電池容量(Ah)12 点滅数(回/分)60 発光時間(時間)24時間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする